Fenőhasáb – nemeskorund 100X8M

Cikkszám: 558525 100X8M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 180
Finomsági fok közepes
Alak négyélű
Szélesség 8 mm
Hossz 100 mm
Festék rózsaszín
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558525 100X8M
EAN / GTIN 9003172580265
Gyártó száma 258026

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.
Acélhoz (edzett) és nagy szakítószilárdságú ötvözetekhez. Az anyag szívóssága szilárd éleket és nagyon jó vágóhatást eredményez.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.
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
    Hossz×szélesség (mm) finomsági fok Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz