Vízszintesszorító sárga markolattal

Cikkszám: 557278
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 557278
EAN / GTIN 4020772007591
Gyártó száma 557278
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító sárga markolat-vel, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Rozsdamentes acél, polírozott. A 2–5 méretű szegecsek csapágyperselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett, nem rozsdásodó, 6890NI sz. szorítócsavarral.
Az élelmiszeripar számára is alkalmas.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 2,00 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Nyomócsavar: M8x65
  • Súly: 700 g
  • Méret: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27
  • H: 45,0
  • H1: 75,0
  • H2: 126
  • HW min: -4,0
  • HW max: 24,0
  • I: 20,0
  • K: 8,00
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58,0
  • P: 57,0
  • α: 90°