Csiszolóvlies tekercs 400

Cikkszám: 556100 400
(5,82 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
802 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 400 - 600
Finomsági fok finom
Vlies szerkezet 400
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Görgőszélesség 115 mm
Tekercshossz 10 m
Kivitel S Super Fine
3M megnevezés WR-SH
Festék szürke
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556100 400
EAN / GTIN 4001895783968
Gyártó száma 7000067979

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes, ismételhető finis.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképzõ alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Finom / nagyon finom: érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek