Csiszolótárcsa (ZA), ⌀ 76,2 mm, Szemcsézet: 36

Cikkszám: 554019 36
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,57 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,31 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
32 613 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 36
Tárcsa ⌀ 76,2 mm
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 554019 36
EAN / GTIN 4045197966162
Gyártó száma 554019 36
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Cirkon korund (ZA) a legjobb ár/érték arány mellett, gazdaságosan használható acélon és színes- és könnyűfémeken.