Tépőzáras csiszolólap (A) készlet, 100 darabos, ⌀ 32 mm, Szemcsézet: 400

Cikkszám: 553963 400
Ár beállítása 100 Darab (0,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár beállítása 100 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 400
Tárcsa ⌀ 32 mm
Befogó Tépőzáras
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553963 400
EAN / GTIN 4027497149056
Gyártó száma A3300030400
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A tárcsák hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 553995 sz. gumi tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Mikro csiszolórendszereken. A maximális munkavégzési sebességet lásd az 553995 sz. gumi tépőzáras csiszolótányéron.