Csiszolótárcsa (A) 120

Cikkszám: 553950 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,10 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 974 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553950 120
EAN / GTIN 4045197331137

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csiszolótányér és a csiszolótárcsa optimálisan kapcsolódik a gyorsbefogó rendszernek köszönhetően (belső menet). Egyszerű, gyors lapcsere kézzel, fokozott használat után is.
Normál korund (A) univerzális felhasználáshoz.
A csiszolólap központos helyzete következtében rezgésmentes körfutás.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is a szerszám-, forma- és modellkészítésben, a gép-, készülék- és tartálygyártásban. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

További méretek és szemcsézet külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek