Csiszológyűrű, kúpos (CER),40-es szemcse durva, Legnagyobb hüvely-⌀×hüvelyszélesség: 20X63mm

Cikkszám: 553875 20X63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,75 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,29 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
821 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb hüvely-⌀×hüvelyszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Finomsági fokozat durva
Hüvely alakja kúpos
Legnagyobb hüvely ⌀ 20 mm
Hüvely szélessége 63 mm
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553875 20X63
EAN / GTIN 4045197723321
Gyártó száma 553875 20X63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással.
Kerámia szemcse (CER).
A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő felfogókkal használható.

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

Alkalmazható:

Az 553830 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek