Csiszológyűrű (A) 80-as szemcse közepes 30X30 mm

Cikkszám: 553720 30X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,74 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 862 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Finomsági fok közepes
Hüvely alakja hengeres
Tekercsmag ⌀ 30 mm
Hüvely szélessége 30 mm
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553720 30X30
EAN / GTIN 4045197240385

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csiszológyűrűt nagy fordulatszámon a gumitest tágulása rögzíti. A gyűrű teljes szélességében kihasználható, csúszásmentesen fekszik fel, gyorsan és egyszerűen cserélhető (fel- / lecsavarás a bevágás irányába). Csak megfelelő tartókkal használható.
Nagy szakítószilárdságú, teljesen műgyanta kötésű anyagból, hosszú élettartammal és jó szemcsetapadással. Hűtő-kenőanyaggal való felhasználáshoz nem alkalmas.
Normál korund (A).

Felhasználás:

A csiszológyűrűt elsősorban olyan csiszolási feladatokhoz alkalmazza, ahol nagy anyagleválasztási teljesítmény szükséges − széleken is.

Alkalmazható:

Az 553600 sz. csiszológyűrű tartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hüvely ⌀×hüvely szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz