Csiszolókupak tartó, Fej ⌀, fejhossz, alak: 0511G

Cikkszám: 553100 0511G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,65 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    4,71 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
600 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀, fejhossz, alak Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fej ⌀ 5 mm
Fejhossz 11 mm
Szár ⌀ 3 mm
Maximális fordulatszám 95 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553100 0511G
EAN / GTIN 4045197723413
Gyártó száma 553100 0511G
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).
Hasított, rugalmas gumitest acél szárral.

Felhasználás:

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

553035553328 sz. csiszolókupakok.