Csiszolópaszta SiC, Szemcsézet SiC- csiszolópaszta: 150

Cikkszám: 552250 150
Ár / 1 Darab (46,38 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet SiC- csiszolópaszta Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
SiC szemcsés csiszolópaszta 150
Szemcseméret 55 µm - 88 µm
Finomsági fokozat Közepes − finom
Tartalom 400 g
Termék fajtája Csiszolópaszta

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Gyártó száma 552250 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
5
Acél < 900 N/mm²
 
5
Acél < 1400 N/mm²
 
5
Acél < 55 HRC
 
5
Acél < 60 HRC
 
5
Acél < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolópaszta (olajban oldódó) szilíciumkarbiddal (SiC), tartalom 400 g.

Felhasználás:

Előcsiszolt felületek polírozásához.