Csapos polírozó filc szár ⌀ 6 mm 171

Cikkszám: 552200 171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,23 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok közepes
Fej ⌀ 25 mm
Fejhossz 30 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott kerületi sebesség 5 m/s - 10 m/s
Termék fajtája Polírozó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552200 171
EAN / GTIN 4045197240071

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú csapos polírozó filc középkemény, különösen alaktartó filccel.

Felhasználás:

A pontos geometriai formákkal szemben magas követelményeket támasztó előcsiszolt felületek elő- és magasfényű polírozáshoz.

Figyelem:

A csapos polírozó filceket olyan csiszoló és polírozó pasztákkal kell használni, mint a 552250 / 552330 / 552340 / 555740 sz. Ajánlott kerületi sebesség 5 −10 m/s.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz