Polírozó kő készlet, 5 db N típusú, korund, Magasság: 3mm

Cikkszám: 552050 3
Ár beállítása 5 Darab (3,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Keménységi fok lágy
Hossz 150 mm
Szélesség 13 mm
Termék fajtája Polírozó kő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 552050 3
EAN / GTIN 2050002049918
Gyártó száma 02A-NDS9000

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Polírozó kő készlet finom csiszoláshoz és polírozáshoz a szerszám- és formagyártás területén. Kézi polírozáshoz, vagy a pl. a 078143 NLS110 polírozó géppel használható.
Gyorsan vágó, lágyan strukturált, korund univerzális polírozó kő, amelyet szinte minden anyagon használni lehet. Lágy vágást biztosít tökéletes kopási sebességgel kombinálva.

Tartalom:

Minden polírozó kő készlet tartalmaz egy-egy 150, 220, 320, 400, 600 szemcsézetű polírozó követ.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.