Vlies kompakt csapos csiszoló ⌀ 25×25 mm, Szemcseméret: 180M

Cikkszám: 551930 180M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,75 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    5,63 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 180
Finomsági fokozat Közepes
Keménységi fok Közepes
Kivitel 6A medium
Furat ⌀ 5 mm
Fej ⌀ 25 mm
Fejmagasság 25 mm
Befogó Az 551935 sz. felfogó tüskével.
Ajánlott fordulatszám 13 000 min-1
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Gyártó száma 03795
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Scotch-Brite™ rostvlies gyanta kötésű csiszolóanyaggal, préselt csapos köszörű alakú, lehúzható.

Felhasználás:

Univerzális finiseléshez

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek