Forgócsat, beleértve az előre összeszerelt reteszelőrudazatokat is

Cikkszám: 551514
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 551514
EAN / GTIN 4020772551513
Gyártó száma 551514
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Turnbuckle, beleértve az előre összeszerelt lezáró rudazatokat, edzett acél, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 20
  • L: 92
  • L1: 180
  • L2: 270 - 333
  • B1: 31
  • SW: 50
  • max. elérhető
    Szorítóerő: 75 kN
  • Súly: 2222 g