{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Finomsági fokozat | durva | |
| Fej ⌀ | 16 mm | |
| Fejhossz | 4 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Szárhossz | 40 mm | |
| Termék fajtája | Csapos köszörűkő |
| Cikkszám | 550800 ZY1604 | |
| EAN / GTIN | 4045197239389 | |
| Gyártó száma | 550800 ZY1604 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |