{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Z7 fogazás | |
| Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
| Fogazás típusa | keresztfogazású | |
| Fogazás finomsági foka | Közepes | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Alak | H0820 | |
| Alak leírása | láng | |
| Fej ⌀ | 8 mm | |
| Fejhossz | 19 mm | |
| Teljes hossz | 64 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Termék fajtája | Turbómaró |
| Cikkszám | 540750 H0820 | |
| EAN / GTIN | 4045197967350 | |
| Gyártó száma | 540750 H0820 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |