VALTITAN precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm 10

Cikkszám: 527570 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Svájci vágat 2
A német vágatnak felel meg 3
Alak leírása Barett
Reszelőfelület 1
Keresztmetszet 5,4×2,0 mm
Teljes hossz 180 mm
reszelőnyéllel nem
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527570 10
EAN / GTIN 613548045732
Gyártó száma LAV2411-180-2

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tűreszelő rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység 1200 HV. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

Szabvány:

SH = Svájci vágat; DH = Német vágat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz