Habilis precíziós reszelő Teljes hossz 215 mm 4

Cikkszám: 527070 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Svájci vágat 1
A német vágatnak felel meg 3
Alak leírása kerek
Keresztmetszet 6,5 mm
Teljes hossz 215 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527070 4
EAN / GTIN 613548056295
Gyártó száma LH2610-1

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Svájci precíziós reszelők a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Tűreszelőkhöz hasonló alakok, azonban erősebb, kovácsolt 4 ill. 6 szögű szárral és megerősített keresztmetszettel. Nincs szükség reszelőnyélre.

Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást tesznek lehetővé, mint a tűreszelők.