Precíziós laposreszelő 200/00

Cikkszám: 520100 200/00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 1
Keresztmetszet 21,3×4,8 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 520100 200/00
EAN / GTIN 613548065853
Gyártó száma LP1163-8-00

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. 65−66 HRC keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, enyhén ívelt alakúak, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el.
3 oldal vágott; tompa végű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz