Karosszéria reszelők 350×36×4,7 mm 2

Cikkszám: 519200 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok közepes
Fogazás 2
Éltávolság kb. 2,5 mm
Keresztmetszet 36×4,7 mm
Teljes hossz 350 mm
Termék fajtája Karosszériás reszelö

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Gyártó száma 4007220016244

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon radiálisan tömör anyagból kimart élek; a felső oldalak domború alakúak − ez megakadályozza a reszelő széle által okozott karcolásokat a munkadarabon. A különleges élalak és a pozitív vágási szög nagy vágási teljesítményt biztosít.
Íves, mindkét oldalon vágattal.

Felhasználás:

Mindenfajta lemezmegmunkáláshoz, különösen az autó- és karosszériajavító iparban és javításoknál. Ezekkel a karosszériareszelőkkel barázdamentes, sima felületek érhetőek el, melyek polírozás nélkül fényezhetőek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek