Kerek reszelő 100 mm

Cikkszám: 514200 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: F
  • Alak leírása: kerek
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2
Vágat típusa félsimító
Alak F
Alak leírása kerek
Reszelőfelület minden oldalon vágattal
Átmérő 4 mm
Szár nélküli hossz 100 mm
reszelőnyéllel nem
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 514200 100
EAN / GTIN 4009215017809
Gyártó száma 31621020

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
Felületvágattal; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 F alak

Figyelem:

Reszelő nyéllel az 514201 sz. alatt érhető el.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek