Félkerek reszelő 2K nyéllel 250 mm

Cikkszám: 513201 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: E
  • Alak leírása: Félkerek
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2
Vágat típusa félsimító
Alak E
Alak leírása Félkerek
Reszelőfelület minden oldalon vágattal
Keresztmetszet 25×7 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
reszelőnyéllel igen
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 513201 250
EAN / GTIN 4009215190694

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
Felületvágattal; féltompa végű
Reszelő készre beütött nyéllel, ergonomikus 2 komponenses reszelőnyél felakasztó furattal és praktikus színkód csíptetővel (piros, zöld, sárga) pl. a vágatméret egyedi jelöléséhez.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261, E alak

Figyelem:

Reszelő nyél nélkül az 513200 sz. alatt érhető el.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek