Billentyűzet interfész USB 6

Cikkszám: 498959 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Digimatic bemenetek száma 6
Csatlakozó kábel Opto-RS; PROXIMITY; POWER; RS232 (mérőeszköztől függ - külön ajánlatkérésre)
Rádiós adapter Mahr i-wi; STEINWALD BT
Lábkapcsoló csatlakozó igen
Csatlakoztatható mérőkészülékek maximális száma 6
Data gomb igen
Termék fajtája Billentyűzet interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498959 6
EAN / GTIN 2050001659132

Leírás

Kivitel:

Mérőkészülékeknek számítógéphez történő csatlakoztatásához USB csatlakozón keresztül (HID). Az adatátvitel opcionális lábgombbal, vagy a mérőkészüléken lévő adatgombbal történhet. A mért-érték lezáró- és tizedes jel paraméterezés integrált készülék beállításokkal, valamint folyamat- és idővezérelt rögzítés.

Felhasználás:

Billentyűzet-interfész az adatoknak egy tetszőleges felhasználói szoftverbe, pl. Microsoft Excel-be, való közvetlen beolvasásához.

Tartalom:

USB kábel PC-hez történő csatlakozáshoz.

Opcionális tartozék:

Lábkapcsoló 498905. Rádiós adapter külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

Akár 16 csatlakozási lehetőséggel rendelkező kivitelek külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek