Fe-mérőszonda a 496850 sz. műszerhez, Típus: EP

Cikkszám: 496900 EP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány Fe 0 µm - 5 000 µm
Szondatípus egypólusú szonda
Mérőfej ⌀ 11,4 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőszonda

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 496900 EP
EAN / GTIN 2050001045461
Gyártó/felelős személy Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Leírás

Felhasználás:

Fe-szonda mágnesezhető vason és acélon lévő nem mágneses anyagok, pl. Cr, Cd, Cu, Zn-rétegek, festékek, lakkok, műanyagok mérésére.

Tartalom:

Inkluzív a gyártói kalibrálási jegyzőkönyve.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segítség mikroszondákhoz, további mérőszondák külön.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek