Dugós koordináta menetidomszer, Menet: M4

Cikkszám: 494250 M4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Idomszeracél
⌀ D 6 mm
Kulcsnyílás SW 4 mm
Méret L1 29 mm
Méret L2 12 mm
Méret L3 7 mm
Termék fajtája Furatmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 494250 M4
EAN / GTIN 4046122918591
Gyártó száma 220630
Gyártó/felelős személy Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Leírás

Kivitel:

Dugós koordináta menetidomszer belső menetek pozíciójának és irányának meghatározásához egy koordinátamérő készülék vagy MM1 taktilis mérőmikroszkóp felhasználásával TP20 taktilis mérőrendszerrel.

Felhasználás:

A változó menetemelkedés következtében a dugós idomszer két meneten támaszkodik meg (alul és felül) és a menetoldalak központosítják a menetben. A sima funkciós felületen tapintókkal mérhető a térbeli elhelyezkedés.