Világítás sztereó mikroszkóphoz RL

Cikkszám: 491849 RL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Lámpa mérőeszközökhöz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491849 RL
EAN / GTIN 2050002078369

Leírás

Kivitel:

K LED szegmentálható körfény.
K LED szegmentálható körfény - 48 LED 2 sorban, döntve - FWD 50 – 300 mm, foglalat d=66 mm - külön kezelőelemek a szegmentáláshoz és forgatáshoz - 4 üzemmód: Teljes-, fél-, negyedkör vagy 2 egymással szemben lévő negyedkör - manuális forgatás 90°-os lépésekben vagy folyamatos forgatás - K EDU/LAB/MAT állványokhoz, M LED vagy Controller K LED állványhoz.

Alkalmazható:

491835 sz. sztereó mikroszkóp.