Mérőcsap befogó, kétszínű 3

Cikkszám: 483935 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 4,51 mm - 6,99 mm
Tartóhossz 76 mm
Termék fajtája Mérőcsap befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 483935 3
EAN / GTIN 2050001864710

Leírás

Kivitel:

Présöntött mérőcsap-befogó szorítócsavarral. Tűrésmezőn belüli két mérőcsap befogásához.
Megy- és nem megy-oldal egyértelmű zöld és piros színjelöléssel.