Mérőhasáb tartó gyorsállítással, Befogási tartomány: 200-400mm

Cikkszám: 481700 200-400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 200 mm - 400 mm
Hossz 506 mm
Szélesség 30 mm
Termék fajtája Mérőhasáb tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824
Gyártó/felelős személy Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Leírás

Kivitel:

Mérőhasáb-tartó gyorsállítással. A szabadalmaztatott gyorsállítás a párhuzamos mérőhasábok biztos és gyors befogását teszi lehetővé. Egy szorítószerkezet megakadályozza a mérőhasábok kiesését.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek