Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály 1,38 mm

Cikkszám: 481050 1,38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 7,70 € /(db)
  • 22,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,38 mm
Tűrési osztály 1
Alapanyag ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481050 1,38
EAN / GTIN 4045197209702

Leírás

Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.
0,5 − 10 méret − Keresztmetszet = 30×9 mm.
11 − 500 méret − Keresztmetszet = 35×9 mm.
Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.
Tűrési osztály 1 etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.
A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.
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
    Névleges méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz