Erőmérő szelence 0-4 kN

Cikkszám: 479100 0-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 43
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 kN - 4 kN
Skálaosztás-érték 0,1 kN
Hibahatár ±1,6 a méréstartomány végértékéből (±2,5 vonszolt mutatóval) %
Dugattyú ⌀ 45 mm
IP védettségi osztály IP 43
Dugattyúfelület 10 cm2
Méréstechnika analóg
Erőfelvevő magassága 30 mm
Erőfelvevő ⌀ 75 mm
Üzemi hőmérséklet -10 °C - 50 °C
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Erőmérő szelence

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479100 0-4
EAN / GTIN 2050001056269

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus erőfelvevő közvetlenül beépített nyomásmérővel a statikus és közel statikus erőméréshez. Nemesacél ház és dugattyú, sajtolt sárgaréz nyomásmérő készülék vonszolt mutatóval. Idegen testek és fröccsenő víz bejutása ellen védett (IP43).
3× rögzítőmenet M5 a ház aljában.

Előny:

Rendeltetésszerű használat esetén 5 év szivárgás elleni garanciát nyújtunk.

Funkció:

IP43: Vízpermet ellen a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Szerszámgépgyártásban.

Tartalom:

Kijelző egység, kalibrálási jegyzőkönyv és szállítókoffer.
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
    Méréstartomány (kN) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz