Hézagolólemez készlet, 5 darabos, 150×500 mm 0,2 mm

Cikkszám: 478760 0,2
Ár beállítása 5 Darab (13,83 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Anyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±6 µm
Fóliaszélesség 150 mm
Fóliahossz 500 mm
Alapanyag Rozsdamentes és saválló nemesacél
Anyag Nemesacél, INOX
Vastagság 0,2 mm
Fóliák száma 5
Termék fajtája Alátétfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478760 0,2
EAN / GTIN 2050001057723
Gyártó száma 767

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A fóliavastagság letörölhetetlenül megjelölve. Stabil adagolótartóban tárolva.
Rozsdamentes – rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310(ill. 1.4301 vastagság 0,02 és 0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

Szerszámok felszerelésére, készülékek beállítására, tűrések kiegyenlítésére, készülékek alátéteként, gépek beigazítására, idomok beállítására, csapágyhézag beállítására, aggregátok illesztésére, ollókések utánállítására, munkadarabok beállítására stb.

Tartalom:

1 csomag 5 lappal.
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
    Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz