Gyújtógyertya elTávtartó készlet

Cikkszám: 4760/6
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4760/6
EAN / GTIN 4000896191642
Gyártó száma 4760/6
L-szám L60140 5873
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Törött izzítógyertyák csupaszítása 8 – 10 mm-es csavarkulcs
  • A hengerfej szétszerelésének szükségtelenné válásával több órát spórolhat
  • A sérült meneteket újra kell vágni vagy újítani/újra kell dolgozni (lásd még 4760-M8 - -M10)
  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,49 kg.
  • Eszközök száma: 6