Adatlogger USB csatlakozó állomással 174T

Cikkszám: 474200 174T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 116,50 € /(db)
  • 76,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB-interfész

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Hőmérséklet-méréstartomány -30 °C - 70 °C
Hőmérséklet hibahatár ±0,5 °C
Interfész USB-interfész
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Készülék memória 16000 mért érték
Hossz 60 mm
Szélesség 38 mm
Magasság 18,5 mm
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474200 174T
EAN / GTIN 4029547010828
Gyártó száma 0572 0561

Leírás

Kivitel:

Kézre álló adatlogger kijelzővel. 16000 értéket tároló belső memória. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 1 perc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam >1 év, (15 perces mérési gyakoriság, 25°C). Az USB csatlakozó (csatlakozó állomás) lehetővé teszi a logger gyors és egyszerű konfigurálását, valamint a mérési értékek kiolvasását.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Fali tartó, 2 elem 081560 sz., CR2032 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.
Csatlakozó állomás USB kábellel. A ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek