Érintés nélküli mágneses mező vizsgáló

Cikkszám: 473012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
825 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
A tartalmazott elemek száma 2
Termék fajtája Mágneses mező vizsgáló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473012
EAN / GTIN 4045197554246
Gyártó száma 473012

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kétkomponensű műanyag ház integrált LED-es zseblámpával.
Hegy optikai mágneses mező kijelzéssel.

Felhasználás:

Mágneses mezők megkereséséhez és ellenőrzéséhez pneumatikus és hidraulikus rendszerekben, relék, mágneses tekercsek, szelepek és szivattyúk ellenőrzéséhez.

Szabvány:

IEC/EN 61010-1.

Tartalom:

Tesztmágnes a működés ellenőrzéséhez.
2 elem 081551 sz. LR3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz