Részidömérö stopperóra tokkal együtt AMIGO

Cikkszám: 469605 AMIGO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 55 mm
Skálaosztás-érték 1/20 s
Kijelzett idő 60 min
Méréstechnika analóg
Termék fajtája Stopperóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 469605 AMIGO
EAN / GTIN 4260477386229

Leírás

Kivitel:

Robusztus ABS műanyagház (⌀ 55 mm) tartózsinórral. Kvarcvezérlésű analóg stopperóra.

Felhasználás:

Univerzálisan használható stopperként és részidőmérő stopperként.
  • A start és stop az időmérés közben tetszőlegesen működtethető.