Tengely-vízmérték 300/2 mm

Cikkszám: 468810 300/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 877
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 877
Leolvasás 0,1 mm/m
Pontossági osztály 2
Talp hossza 300 mm
Talp szélessége 42 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468810 300/2
EAN / GTIN 4030616406305

Leírás

Kivitel:

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácslakkozással. Prizmás és sík talp derékszögben finomköszörült ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.
A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását. Szállítás robusztus műanyag kofferben, hozzávaló betéttel.

Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

Szabvány:

DIN 877

Pontosság:

1 = extra érzékeny 0,02 mm/m hosszanti libella.
2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella
4 = normál érzékenységű 0,4 mm/m hosszanti libella.

Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.
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
    Talp hossz / pontosság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz