Mérőszalag extra stabil 5/25 m

Cikkszám: 462300 5/25
(4,10 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 5 m
Szalagszélesség 25 mm
Ház hossza 67 mm
Ház szélessége 28 mm
Ház magassága 63 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462300 5/25
EAN / GTIN 4975364029058

Leírás

Kivitel:

  • Mérőszalag különösen nagy szalagstabilitással.
  • Nagy ütésállóságú mûanyag ház levehetõ övcsipesszel.
  • Automatikus szalagbehúzás és szalagstop.
  • Behúzásnál csillapító csökkenti a terhelést.
  • Eltolható csúszó-véghorog.
  • Sárga mérőszalag fekete/piros felirattal és akril bevonattal a nagy kopásállóság érdekében.
  • Hosszú élettartamú, kiváló minõségû acélrugó.
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
    Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz