Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 0 150X100 mm

Cikkszám: 451010 150X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,90 € /(db)
  • 27,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 875
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875
Szárhossz 150×100 mm
Pontosság 0
Derékszögűség 0,008 mm
Szárkeresztmetszet 30×6 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 451010 150X100
EAN / GTIN 4045197444080

Leírás

Kivitel:

Precíziós rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentes. A gerincek köszörültek és pontosan beállítottak, a lapos oldalak köszörültek.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 0 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,007 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek