{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2270 | |
Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
Billenési tartomány | 2×110 fok | |
Tapintókar hossza | 14,5 mm | |
Mérőerő | 0,25 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 29 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Lever dial indicator |
Cikkszám | 436401 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013233 | |
Gyártó száma | 4303200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm 0,4/29 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
130,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
772 darabszám azonnal szállítható
77,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Mérőerő | 0,25 | 0,15 |
Mérőóra ⌀ | 2 | 2 |
Szabvány | DIN 2270 | DIN 2270 |
Billenési tartomány | 2×110 | 2×110 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |