{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 2270 | |
| Méréstartomány irányonként | 0,4 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Mérőóra ⌀ | 2 mm | |
| Billenési tartomány | 2×110 fok | |
| Tapintókar hossza | 13,5 mm | |
| Mérőerő | 0,15 N | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Méréstechnika | analóg | |
| Ház ⌀ | 29 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Lever dial indicator |
| Cikkszám | 436341 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 4045197204257 | |
| Gyártó száma | 436341 0,4/29 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |