{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 12 mm - 18 mm | |
Bevezetési átmérő | 12 mm | |
Min. beszúrási szélesség | 1,2 mm | |
Max. mérésmélység | 60 mm | |
Maximális terpesztési hossz | 6 mm | |
Termék fajtája | Furatmikrokátor |
Cikkszám | 435175 12-18 | |
EAN / GTIN | 2050001055712 | |
Gyártó száma | 19000004 |