Kivitel:
Az OD furatmikrokátorok mechanikus két ponton mérő összehasonlító készülékek maximális igényekhez. Edzett mérőhüvelyek. 3 − 100 mm furatokhoz. A mérőhüvely általi központosítás megakadályozza a billenési hibát, így a felhasználótól függetlenül maximális pontosságot garantál. Az átfordulási pont keresése nem szükséges. Kijelzőként 8 h6 szár ⌀-jű mérőórák és finomkijelzők használhatók.
- Ismétlési pontosság 1 µm.
- Robusztus és megbízható.
- Minimális mérési idő maximális mérési biztonság mellett.
- Menetes csatlakozó tüske / tartó M10×1.
Korrózió ellen rozsdamentes acélból készült mérőhüvely.
Felhasználás:
3 − 100 mm furatokhoz. A sorozatgyártás minőségbiztosításához manuális és automatikus méréseknél.
Tartalom:
Mérőhüvely két radiálisan mozgó, 180°-kal eltolt HM tapintócsappal.
Opcionális tartozék:
Finomkijelző
434674 sz., induktív finomkijelző
434670 sz., balrafutó mérőóra
434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra
434322 sz., tartó a dugós mérőeszközhöz
435160 sz., beállító gyűrűk
484030 sz., mérésmélység hosszabbítók, szögidomok és mélységütközők külön ajánlatkérésre.
Tip:
bij bestelling a.u.b.
tevens exacte boringstoleranties aangeven, bijvoorbeeld:
Nr.
435154 gr. 6−12
10H7,Nr.
435154 gr. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,Nr.
435154 gr. 6−12
9,990 / 10,15. Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr.
434920 gr. 10 of meettaster nr.
434900 gr. 16 nodig.
- Meetdoornen voor grote boringen (tot ⌀ 500), smalle openingen en groeven, alsmede in 3-punts uitvoering op aanvraag.
- Tolerantiebereik 10 µm of precisiepassing kwaliteit 5 en hoger op aanvraag.
- Meetbereik > 0,2 mm op aanvraag.
- Meetcontacten met een grotere radius en robijn-, keramiek- en DLC-coating verkrijgbaar.