Mérőcsap 18 − 35 mm méréstartományhoz Acél 20 mm

Cikkszám: 435084 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérő ⌀ 20 mm
Méréstartomány 18 mm - 35 mm
Termék fajtája Mérőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435084 20
EAN / GTIN 2050001949998
Gyártó száma 10400009

Leírás

Felhasználás:

A különböző mérési ⌀-re való beállításhoz.

Alkalmazható:

435040; 435050; 435060; 435070 sz. SU furatmikrokátorok.
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
    Mérő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz