{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 12,5 mm | |
| Hibahatár | 0,02 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 42 | |
| Mérőerő | ≤ 1,5 N | |
| Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Ház ⌀ | 59 mm | |
| Ház vastagsága | 29,2 mm | |
| Mérőóra hátlap füllel | nem | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| Termék fajtája | Mérőóra |
| Cikkszám | 434070 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368631288 | |
| Gyártó száma | 543-505B | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |