{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 3 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,5 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 17 µm | |
Mérőerő | 0,8 N - 1,2 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 28 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432500 3/28 | |
EAN / GTIN | 4031452101690 | |
Gyártó száma | 10169 | |
Gyártó | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |