{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0,5 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 7 µm | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | |
Szabad löket | 3,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432053 0,5/55 | |
EAN / GTIN | 4946368842431 |