{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876 | |
Pontosság | 00 mm | |
Síklapúság | 0,003 mm | |
Vastagság | 50 mm | |
Gumitalpak száma | 4 | |
Súly | 25 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 430400 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042613 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gránitlap Pontosság 00 400X400 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
595,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
469,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gumitalpak száma | 4 | 4 |
Pontosság | 00 | 0 |
Súly | 25 | 25 |
Szabvány | DIN 876 | DIN 876 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Vastagság | 50 | 50 |
Termék fajtája | Mérőlemez | Mérőlemez |