{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 3611 | |
| Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Leolvasás | 0,0001 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Mérési eltérés E MPE | ±2 µm | |
| Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
| Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
| Cikkszám | 421315 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058395 | |
| Gyártó száma | 4157011 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |