Dupla gyűrűs kulcs SW 11/16 x 3/4″ L.275mm

Cikkszám: 41613840
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 41613840
EAN / GTIN 4018754023127
Gyártó száma 41613840
L-szám L60010 134
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű kettős gyűrűs csavarkulcs, lapos eltolású, császári kulcsméretekkel.
Jellemzők:
  • Inch, egyenlőtlen Kulcsnyílások
  • enyhén hajlított
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • kellemes, csúszásmentes tapintás a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
  • SAE AS 954 (méretek és vizsgálati értékek) / Fed. Spec. GGG-W-636E / S.B.A.C. Techn. spec. T.S. 48 és 1/2″ között

Jellemző:

  • Hosszúság mm (L): 275 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Súly: 190 g
  • Szélesség a lapok között 1 [inch]: 11/16 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [inch]: 3/4 ″