{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Hibahatár | 0,03 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Csőrhossz | 100 mm | |
| Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
| Méréstechnika | Digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Műhelytolómérő |
| Cikkszám | 415365 200 | |
| EAN / GTIN | 2050001894038 | |
| Gyártó/felelős személy | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |